法人のお客様のみ  

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

0827940334LEDlight

世界基準のマイスター品質。LED投光器・作業灯

ウルトのLEDワークライトは、現場で活躍する皆様がストレスフリーで作業ができる環境を提供します。作業シーンも選びません。建設/建築・工事現場などの屋外シーンははもちろん、自動車整備や設備点検などの狭く、手が届きにくい場所でも確実に照らすことができます。また、全ての投光器・作業灯は最新リチウムイオンバッテリーを搭載しており、充電が早く、長時間の点灯が可能となっています。もちろん、LEDライトですので玉切れの心配もありません。万が一、不具合が発生した場合でも万全のメンテナンス体制でお客様をサポート致します。

世界基準のマイスター品質を是非お手元に。

betweenline

「軽い」・「細い」・「折り畳み」
このサイズで実用性の明るさを実現:充電式フォルダブルLEDライト

重さ95g、照明ヘッド幅7mm、折りたたんだ状態の高さ16.5cmのコンパクトサイズ。
明るさ最大:200lm / 使用時間:2-6時間
コードレスタイプなので電源の得られないところでも作業可能。

LEDライト
商品名:充電式フォルダブルLEDライト
品番:0827940334

LED















製品仕様
重量95g
長さ(折りたたみ時)31.5cm(16.5cm)
ヘッド部幅7mm
明るさ(メインライト)60-200lm
明るさ(スポットライト)80lm
充電時間2.5時間
付属品Type C充電ポート

特徴

instruction1

手の届きにくい箇所の視認に最適

Instruction 2

車体番号確認に

Instruction 3

暗い作業場や夜間作業にも

instruction1

強力マグネット付き

Instruction 2

スポットライト機能

Instruction 3

折り曲げた状態や畳んだ状態でも点灯

他LEDライト関連商品