ウルトジャパンのカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)*』から時短と品質維持を実現するコンパウンド2種を発表・販売開始
![ウルトジャパンのカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)*』から時短と品質維持を実現するコンパウンド2種を発表・販売開始 ウルトジャパンのカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)*』から時短と品質維持を実現するコンパウンド2種を発表・販売開始](../../../media/pictures/wuerthjapan/onlinemagazine/2023/loseil_1/Loseil_Compaund_20230602_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
ウルトジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:永田裕介 以下、ウルトジャパン)は、カーディテーリング業界向けに新しい価値を提供するカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)』から2種のコンパウンド、「リッチグロス316 P3000 マルチ」・「プロアクティブ315 P1500」を2023年5月29日(月)に発表、5月31日(水)に販売を開始いたします。
![プロアクティブ315 P1500 300G プロアクティブ315 P1500 300G](../../../media/pictures/wuerthjapan/onlinemagazine/2023/loseil_1/0893150300_315_P1500_02_20230519_res_wl2_frontpage_580.jpg)
プロアクティブ315 P1500
内容量:300g
リッチグロス 316 P3000 マルチより深い傷(1500番程度)から対応する、粉砕型の初期研磨用コンパウンドです。バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、作業者を選ばない設計となっています。
*『Loseil(ロゼイル)』はウルトジャパンが掲げるPSHE“Productivity(生産性)”・“Safety(安全性)”・“Healthcare(健康)”・“Environment(環境)”にも準拠しつつ、コーティングやケミカルを通じて、「カーウォッシュ ライフバランス」と「快適な車内空間」を提供することで、「大切な人と一緒にいる時間」を大切にしていただく事を目的としたブランドです。
以後、ウルトジャパンではカーケアブランド『Loseil(ロゼイル)』のブランド発信並びに製品ラインナップの拡充を進めてまいります。今後の情報にご注目ください。