キャブレタークリーナー

AdditivHeader
おすすめの商品

ウルトの「スロットルバルブクリーナー」は、2サイクルエンジンおよび4サイクルエンジン専用に開発された高性能システムクリーナーです。この500mlの特殊クリーナーは、エンジンの心臓部であるキャブレターとスロットルバルブの洗浄に特化し、エンジン性能の回復と維持に貢献します。

スロットル・キャブクリーナー 500ML

スロットル・キャブクリーナー 500ML

主な特長と効果:

  • 1. 高活性クリーニング力:
    特殊な高活性成分により、キャブレターやスロットルバルブに付着した頑固な汚れや堆積物を効果的に除去します。これにより、燃料の霧化と空気の流れが改善され、エンジンの性能が向上します。
  • 2. 部品取り外し不要:
    コンポーネントを取り外すことなくクリーニングが可能なため、整備時間を大幅に短縮できます。これは、プロの整備士にとっても、DIY愛好家にとっても大きなメリットとなります。
  • 3. オーバーヘッドバルブへのアクセス:
    特殊な設計により、届きにくい場所にあるオーバーヘッドバルブにもクリーナーが到達し、効果的に洗浄します。これにより、エンジン全体の清浄度が向上します。
  • 4. 優れたクリーニング性能:
    使用後は、キャブレター性能が最適化され、スロットルバルブの機能が完全に回復します。これにより、エンジンのレスポンスと出力が向上します。
  • 5. エンジン音の改善:
    クリーニング後は、エンジンの回転がよりスムーズになり、静かな運転が可能になります。汚れたスロットルバルブやキャブレターによって引き起こされる不具合も解消されます。
  • 6. 幅広い用途:
    2ストロークエンジンと4ストロークエンジンの両方に使用可能なため、バイクやスクーター、小型農機具、除雪機など、幅広い機器のメンテナンスに活用できます。

使用方法:

  • 1. エンジンを温めてから使用することで、最大の効果を発揮します。
  • 2. スロットルバルブやキャブレターの吸気口に直接スプレーします。
  • 3. エンジンを数分間アイドリング状態で運転し、クリーナーを循環させます。
  • 4. 必要に応じて手順を繰り返します。

このスロットルバルブクリーナーを定期的に使用することで、エンジンの性能を最大限に引き出し、燃費の改善や排出ガスの削減にも貢献します。また、エンジンの寿命を延ばし、高額な修理コストを抑える効果も期待できます。

ウルトのオンラインショップでは、この製品の詳細情報や使用上の注意、適合機種などを確認いただけます。エンジンのパフォーマンスを最適化し、機器の信頼性を高めるために、ぜひウルトのスロットルバルブクリーナーをお試しください。プロのメカニックから趣味のDIY整備まで、幅広いユーザーに支持されている信頼の製品です。