第 28 回アジアクロスカントリーラリー2023 TRD Hilux MSB Tras135とのスポンサー契約締結のお知らせ
![第 28 回アジアクロスカントリーラリー2023 TRD Hilux MSB Tras135とのスポンサー契約締結のお知らせ 第 28 回アジアクロスカントリーラリー2023 TRD Hilux MSB Tras135とのスポンサー契約締結のお知らせ](../../../media/pictures/wuerthjapan/onlinemagazine/2023/20230713_axcr_entry/AXCR_2023_Entry_02_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
ウルトジャパン株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:永田裕介 以下、ウルトジャパン)は2023年6月15日(木)、8月13日(日)から19日(土)にタイ王国・ラオス人民共和国間で開催されるアジア最大のクロスカントリーラリー「第28回アジアクロスカントリーラリー2023(以下、AXCR2023)」に2022年大会同様、株式会社トヨタカスタマイジング&ディブロップメント製 HILUX MSB にて参戦する TRD Hilux MSB Tras135(ドライバー:新田正直選手/コドライバー:里中謙太選手)とのスポンサー契約をウルトグループの一員であるウルトタイと共同で締結したことをお知らせいたします。
参戦概要
- 開催地:タイ王国/ラオス人民共和国
- スケジュール:2023 年 8月 13日(日)〜19日(土)
- 総走行距離:約 2,000km
- チーム名:WÜRTH TRD HILUX MSB Tras135
- 車両:TRD HILUX MSB
- ドライバー:新田正直 Masanao Nitta
- コドライバー:里中謙太 Kenta Satonaka
- チームサポート:株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント(TCD)/TRD/TCD Asia
- チームマネージャー:グランツマン・グレゴリー Gregory Glanzmann
- チーフメカニック:根岸啓二 Keiji NEGISHI(TRD)
![ラリーアジア ラリーアジア](../../../media/pictures/wuerthjapan/onlinemagazine/2023/20230713_axcr_entry/AXCR_2023_Entry_01_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
ドライバーの新田正直選手は、有限会社Tras の代表取締役兼コンポジットスペシャリストとして、LEXUS ISF CCS-R ニュルブルクリンクプロジェクトや TEAM SUZUKI ECSTAR MotoGP のチームパートナーとして、カーボンコンポジット製品を供給され、今大会も2022年大会同様、天然繊維維コンポジットボディパーツを車両に取り付け持続可能な材料のテストを目的としながら、アジアクロスカントリー走破を目指し突き進みます。
ウルトグループのウルトジャパン・ウルトタイは、現地でのメンテナンスケミカル品等を通してチームをサポートすると共に、AXCR2023の成功を祈り、イベントを応援してまいります。
![新田正直 選手 新田正直 選手](../../../media/pictures/rally_1/rally_asia_2023/AXCR_2023_Nitta_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
ドライバー:新田正直 選手
有限会社Tras(トラス)代表取締役(コンポジット製品成形メーカー)
AXCR2022 総合20位
昨年の経験を基にブラッシュアップしたBcomp材料のボディを新たに作成し、天然繊維の軽さ強さ耐久性を証明し完走を目指します。
ウルトの高機能ケミカル製品は、過酷なクロスカントリーラリーに必須であると昨年強く感じました。
シリコンスプレーを吹き付けることで洗車時間の短縮ができ、潤滑スプレーは高い浸透力を発揮し、密着性に優れた潤滑油膜が形成されて潤滑剤が流れにくいと高評価を得ています。
AXCR2023は、過酷な路面状況が長距離と予想されるので、ウルト製品の活躍の場が多くなることでしょう。コ・ドライバー/メカニック達と一丸となりゴールまで突き進みます。応援よろしくお願いいたします。
![里中謙太 選手 里中謙太 選手](../../../media/pictures/rally_1/rally_asia_2023/AXCR_2023_Satonaka-Kenta_res_wl2_frontpage_1200.jpg)
コ・ドライバー:里中謙太 選手
トヨタ自動車株式会社 電気自動車(BEV)開発室所属
コ・ドライバー歴8年
2023全日本ラリー選手権Rd.2 JN5クラス1位
.AXCR2022 T2G-A クラス優勝
ウルトチームでの参戦をとても嬉しく思っています。万全なチーム体制も昨年確認済で安心ですし、天素材ボディも仕事柄強い関心があり大変興味深いチームです。
昨年ウルトチームから頂いたパーツクリーナを使用し、スタックから抜け出したことも経験しています。洗浄部に長く留まり無駄なく洗浄力が高かった思い出が記 憶に残っています。TCD Asiaチームとのワンチーム体制にも期待しています。我々ウルトチームの応援よろしくお願いいたします。