WÜRTH POWER 135 TRD HILUXチームと力を合わせて優勝を目指します。
Würth JapanとWürth Thailandが共同でスポンサード契約を締結
Würth GroupのWürth JapanとWürth Thailandは2024年 8月 11日(日)〜17日(土)に開催される「第 29回アジアクロスカントリーラリー2024」の大会をサポートすると共に、2023年大会同様、株式会社トヨタカスタマイジング&ディブロップメント製 TRD HILUXにて参戦する WÜRTH POWER 135 TRD HILUXとのスポンサー契約を締結いたしました。
参戦概要
- 開催地:タイ王国
- スケジュール:2024年8月11日(日)〜17日(土)
- 総走行距離:約2,000km
- チーム名:WÜRTH Power 135 TRD Hilux
- 車両:TRD Hilux
- ドライバー:新田正直 Masanao Nitta
- コ・ドライバー:里中謙太 Kenta Satonaka
- チームサポート:株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント(TCD)/TRD/TCD Asia
- チームマネージャー:グランツマン・グレゴリー Gregory Glanzmann
- チーフメカニック:北島龍一 Ryuichi Kitajima (TRD)
- メカニック:田代忠臣 Tadaomi Tashiro (TRD)
- プロジェクトリーダー:柏村勝敏 Katsutoshi Kashimura (TRD)
ドライバー&コ・ドライバー
ドライバー:新田正直 選手
コンポジット製品成形メーカー有限会社トラス代表
AXCR2023 総合10位
T1Dオートクラス 9位
今年は新しくチャコールカラーの天然繊維Bcompボディを採用します。昨年のポジティブな経験に基づき、トラスの天然繊維製ボディに自信を持っており、今年は新しいカラーのバージョンで天然繊維ボディを製作しました。
また、ウルトの高性能化学製品は、この過酷なクロスカントリーラリーの必需品です。AXCR2024も過酷な路面状況が予想される長距離ラリーとなるため、TRDクルーによる車のメンテナンスとケアが重要となります。
ウルトPower 135 TRD Hiluxは目標達成に向け、一丸となって取り組みます。応援よろしくお願いいたします。
コ・ドライバー:里中謙太 選手
トヨタ自動車株式会社 電気自動車(BEV)開発室勤務 26歳
コ・ドライバー歴8年
2023全日本ラリー選手権Rd.2 JN5クラス1位
AXCR2022 T2G-A クラス優勝
ウルトPower 135 TRD Hiluxチームの一員になれて非常に嬉しいです。昨年のチームのダイナミックさで、車両の耐久性が証明されました。
今年は車両のパワーが増強されているので、このパフォーマンスを発揮するのが楽しみです。ウルトの車用ケア製品とTRDのサポートは、車を常に最高の状態に保つために欠かせません。TCD ASIAチームと一体となって、AXCR2024 in Thailandに向けて取り組んでいます。応援よろしくお願いいたします。
チーフ・メカニック: 北島龍一
今年の車はかなり速いです。改造したところはサスペンションを始め何もかも大幅に変えています。
エンジンやECUはTRD競技用スペックになっているのでエンジンパワーとトルクは最大限までアップしています。本格的なAXCRに向けた特別仕様です。ぜひ優勝を目指して頑張りましょう。」
プロジェクト・リーダー: 柏村勝敏
この車は2018年にワンオフで製作した特別車両で、オーストラリアでのフィンケデザートレースでクラス優勝した車です。120%リメイクしたこの車の性能を遺憾なく発揮して去年より上位でフィニッシュしてもらいたいと思っています。
約80年に渡って
WÜRTH Groupはドイツの産業用部品、ケミカル品、建築建材など幅広いラインナップを持ち、世界86ヶ国以上の国々に400の関連会社を持つトータルソリューションカンパニーです。
約40年の実績
WÜRTH Groupは古くより世界中さまざまなモータースポーツ活動の成功に貢献してきました。今回のアジアクロスカントリーラリーの過酷なフィールドでもWÜRTH POWER 135 TRD HILUXチームの成功に再び貢献します。